OMRON - Valokenno M18.10cm.PNP.met.2m - E3F2-LS10B4-M 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 100 mm
Käyttöetäisyys - 100...100 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648084949
Sähkönumero
9727106
Toimittajan tuotenumero
171523
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
100 mm
Käyttöetäisyys:
100...100 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Anturin pituus:
64.9 mm
Reaktioaika:
1 ms
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Aallonpituuden sensori:
660 nm


