OMRON - Valokenno M18,4M,PNP,2M - E3F2-R4B4-M-E 2M OMC

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno M18,4M,PNP,2M - E3F2-R4B4-M-E 2M OMC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttöetäisyys - 4000...4000 mm

  • Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

9727107

Toimittajan tuotenumero

171546

Tukkuerä

1

Käyttöetäisyys:

4000...4000 mm

Rungon rakenne:

sylinteri, kierteinen

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

PNP

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

64.9 mm

Reaktioaika:

1 ms

Anturin halkaisija:

18 mm

Tunnistustila:

valo-/pimeäkytkentä

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

660 nm