OMRON - Valokenno M18.7M.MUOVI.PNP.M12 - E3F2-7B4-P1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - infrapunavalo
Käyttöetäisyys - 7000...7000 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854359644
Sähkönumero
9727090
Toimittajan tuotenumero
130929
Tukkuerä
10
Valotyyppi:
infrapunavalo
Käyttöetäisyys:
7000...7000 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistoliitin M12
Kytkennän lähtö:
PNP
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
73 mm
Reaktioaika:
2.5 ms
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Aallonpituuden sensori:
950 nm


