OMRON - Valokenno M18.heij.10cm.NPN.2m - E3F2-LS10C4
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttöetäisyys - 100...100 mm
Rungon rakenne - sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648085021
Sähkönumero
9727079
Toimittajan tuotenumero
171531
Tukkuerä
1
Käyttöetäisyys:
100...100 mm
Rungon rakenne:
sylinteri, kierteinen
Jännitetyyppi:
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kolmiomittaus:
taustahäivytys
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kytkennän lähtö:
NPN
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Anturin pituus:
64.9 mm
Reaktioaika:
1 ms
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Anturin halkaisija:
18 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Suojatun ulostulon maksimivirta:
100 mA
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Aallonpituuden sensori:
660 nm


