OMRON - Valokenno.peili.4m.sk.rele - E3JM-R4M4-G

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 4000 mm
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi - AC/DC
Kytkentätyyppi - vaihtokosketin (NO/NC)
Sisältää heijastimen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854779121
Sähkönumero
9727528
Toimittajan tuotenumero
3623875-0
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
4000 mm
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kytkentätyyppi:
vaihtokosketin (NO/NC)
Sisältää heijastimen:
kyllä
Valotyyppi:
polarisoitunut punainen valo
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
0
Maksimi kytkentäetäisyys:
6000 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Kytkennän lähtö:
relekontakti
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Ajastus-toiminto:
ei
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
CANOpen liityntä:
ei
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...240 V
DeviceNet liityntä:
ei
Heijastimen minimietäisyys:
1000 mm
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
12...240 V
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
INTERBUS liityntä:
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Reaktioaika:
30 ms
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
Tunnistustila:
valokytkentä
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Kytkentätaajuus:
16 Hz
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Lasersuojaluokka:
muu
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
1
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
Anturin leveys:
25 mm
Anturin korkeus:
80 mm
Anturin pituus:
75 mm
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...240 V
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Aallonpituuden sensori:
660 nm
Valopiste:
32000 mm²
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


