Etusivu

OMRON - Valokenno..peili.6m.NPN..2m - E3JK-RN12 2M OMS

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno..peili.6m.NPN..2m - E3JK-RN12 2M OMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 0...10000 mm

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

  • Kotelointiluokka (IP) - IP64

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583398801

Sähkönumero

9727914

Toimittajan tuotenumero

375678

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

0...10000 mm

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

NPN

Reaktioaika:

1 ms

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Valokenno, pun. LED, peiliheijastava, polarisoitu, 6m, NPN, L-ON/D-ON valittavissa, 2m kaapeli