Etusivu

OMRON - Valokenno,taustaraj 200mm,PNP, - E3FA-LP22 OMS

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokenno,taustaraj 200mm,PNP, - E3FA-LP22 OMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 0...200 mm

  • Rungon rakenne - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Kytkentätyyppi - sulkukosketin (NO)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583312715

Sähkönumero

9727533

Toimittajan tuotenumero

369803

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

0...200 mm

Rungon rakenne:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Kytkentätyyppi:

sulkukosketin (NO)

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

pistoliitin M12

Kytkennän lähtö:

PNP

Anturin leveys:

15 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Anturin pituus:

45 mm

Reaktioaika:

0.5 ms

Anturin korkeus:

18 mm

Optisen pinnan materiaali:

muovi

Suojatun ulostulon maksimivirta:

100 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm