OMRON - Valokennopari.15M. PNP.2M - E3ZM-T81 2M
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu vaihtoetäisyys - 15000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto - lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma - 3 °
Rungon rakenne - suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648235808
Sähkönumero
9727035
Toimittajan tuotenumero
7964992-3
Tukkuerä
1
Mitoitettu vaihtoetäisyys:
15000 mm
Yksisuuntaisen järjestelmän toiminto:
lähetin ja vastaanotin
Avautumiskulma:
3 °
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Sisältää heijastimen:
ei
Puolijohdelähtöjen määrä signaalitoiminnoissa:
1
Valotyyppi:
infrapunavalo
Kytkentätyyppi:
sulkukosketin (NO)
Jännitetyyppi:
DC
Enimmäislähtövirta:
100 mA
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
10...30 V
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Maksimi kytkentäetäisyys:
15000 mm
Ajastus-toiminto:
ei
Vikailmoitus:
ei
Analoginen lähtö 0 V ... 10 V:
ei
Analoginen lähtö 0 mA ... 20 mA:
ei
Analoginen lähtö 4 mA ... 20 mA:
ei
Sisältää Ethernet-liitännän:
ei
Analoginen lähtö -10 V ... +10 V:
ei
Muulla analogisella lähdöllä:
ei
Asettelutapa:
manuaalinen säätö
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Analogia liityntä:
ei
AS-Interface liityntä:
ei
Kytkennän lähtö:
PNP
CANOpen liityntä:
ei
DeviceNet liityntä:
ei
Käytön turvaluokka:
suojausluokka 0
INTERBUS liityntä:
ei
Profibus liityntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
ei
RS-422 liityntä:
ei
RS-485 liityntä:
ei
Optisen pinnan materiaali:
muovi
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
SSD liityntä:
ei
SSI liityntä:
ei
Siirron turvallinen alue:
15 m
Lähtöjen lukumäärä signaalitoiminnoissa:
0
Lasersuojaluokka:
ei ole
Suojattujen puolijohdelähöjen määrä:
0
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Suojattujen energialähtöjen määrä:
0
Turvatietoliikenneprotokolla:
muu
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Anturin leveys:
10.8 mm
Anturin korkeus:
32.2 mm
Anturin pituus:
21 mm
Tunnistustila:
valo-/pimeäkytkentä
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Reaktioaika:
1 ms
Kytkentätaajuus:
1000 Hz
Turvaluokka IEC 61496-1 mukaan:
1
Loppupään kytkinlaitteiden seuranta:
ei
Aallonpituuden sensori:
870 nm
AWG-numero:
25
Kaapelivaipan materiaali:
PVC
Uudelleenkäynnistyssulku:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


