Etusivu

OMRON - Valokennopari.40m.rele.2m - E3JK-TR11 2M OMS

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valokennopari.40m.rele.2m - E3JK-TR11 2M OMS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - polarisoimaton punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 0...40000 mm

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...240 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583398719

Sähkönumero

9727919

Toimittajan tuotenumero

375670

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

polarisoimaton punainen valo

Käyttöetäisyys:

0...40000 mm

Jännitetyyppi:

AC/DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

24...240 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...240 V

Kotelointiluokka (IP):

IP64

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kytkennän lähtö:

muu

Reaktioaika:

1 ms

Suojatun ulostulon maksimivirta:

3000 mA

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Aallonpituuden sensori:

624 nm

Valokenno, pun. LED, valokennopari, 40m, AC/DC,relelähtö, L-ON/D-ON valittavissa, 2m kaapeli