OMRON - Valoverho - F3E-29-T6
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suojatun ulostulon maksimivirta - 150 mA
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä
OSSD:n korkea kytkentäjännite - 30 V
Käyttölämpötila - -20...60 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648884938
Sähkönumero
9727926
Toimittajan tuotenumero
3816852-0
Tukkuerä
1
Suojatun ulostulon maksimivirta:
150 mA
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapeli pistoliittimellä
OSSD:n korkea kytkentäjännite:
30 V
Käyttölämpötila:
-20...60 °C
Valoverho


