OMRON - Valoverho1800mm.120mm resol.5M - F3E-16-T1 5M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valoverho1800mm.120mm resol.5M - F3E-16-T1 5M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - infrapunavalo

  • Käyttöetäisyys - 0...5000 mm

  • Rungon rakenne - muu

  • Jännitetyyppi - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 10...30 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4536853908461

Sähkönumero

9727068

Toimittajan tuotenumero

3807740-0

Tukkuerä

12

Valotyyppi:

infrapunavalo

Käyttöetäisyys:

0...5000 mm

Rungon rakenne:

muu

Jännitetyyppi:

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

10...30 V

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Maksimi kytkentäetäisyys:

5000 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Anturin leveys:

9 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Anturin pituus:

40.75 mm

Reaktioaika:

110 ms

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Anturin korkeus:

2070 mm

Suojatun ulostulon maksimivirta:

150 mA

Heijastimen minimietäisyys:

20 mm

Käyttölämpötila:

-20...60 °C

Aallonpituuden sensori:

880 nm