OMRON - Valvontarele - K8DS-PH1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Taajuusvalvonta - ei
Jännitteen mittausalue - 200...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Vaihevalvonta - ei
Alijännitetunnistus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583402553
Sähkönumero
2709858
Toimittajan tuotenumero
4033416-0
Tukkuerä
1
Taajuusvalvonta:
ei
Jännitteen mittausalue:
200...240 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Vaihevalvonta:
ei
Alijännitetunnistus:
ei
Ylijännitetunnistus:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vaihesymmetrianvalvonta:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0 s
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
0 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Min. säädettävä päästöhidastus:
0 s
Leveys:
17.5 mm
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Korkeus:
73 mm
Syvyys:
80 mm


