OMRON - Valvontarele - K8DT-AS1TA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-AS1TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 0.002...0.5 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583773486

Sähkönumero

2709942

Toimittajan tuotenumero

9608251-1

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

0.002...0.5 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

DC-virtahystereesivalvonta:

kyllä

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0.25 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Valvontarele 17,5mm 1-vaihe,yli- tai alivirta 2 - 500mA AC/DC, transistori 100-240V AC