OMRON - Valvontarele - K8DT-AS3CA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-AS3CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä

  • Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä

  • Virtamitta-alue - 10...200 A

  • Kolmivaihealivirtavalvonta - ei

  • Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583773479

Sähkönumero

2709943

Toimittajan tuotenumero

9605487-9

Tukkuerä

1

Yksivaihealivirtavalvonta:

kyllä

Yksivaiheylivirtavalvonta:

kyllä

Virtamitta-alue:

10...200 A

Kolmivaihealivirtavalvonta:

ei

Kolmivaiheylivirtavalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

kyllä

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alivirtavalvonta:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

DC-ylivirtavalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

kyllä

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

DC-virtahystereesivalvonta:

ei

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Maksimi sallittu päästöhidastus:

0.25 s

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Valvontarele 17,5mm 1-vaihe,yli- tai alivirta 10 - 200A AC/DC, SPDT 100-240V AC