OMRON - Valvontarele - K8DT-AS3CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksivaihealivirtavalvonta - kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta - kyllä
Virtamitta-alue - 10...200 A
Kolmivaihealivirtavalvonta - ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773530
Sähkönumero
2709938
Toimittajan tuotenumero
9606533-1
Tukkuerä
1
Yksivaihealivirtavalvonta:
kyllä
Yksivaiheylivirtavalvonta:
kyllä
Virtamitta-alue:
10...200 A
Kolmivaihealivirtavalvonta:
ei
Kolmivaiheylivirtavalvonta:
ei
Yksivaihehystereesivalvonta:
kyllä
Kolmivaihehystereesivalvonta:
ei
DC-alivirtavalvonta:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
DC-ylivirtavalvonta:
ei
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
kyllä
Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:
0.1 s
DC-virtahystereesivalvonta:
ei
Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:
30 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Maksimi sallittu päästöhidastus:
0.25 s
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm


