OMRON - Valvontarele - K8DT-LS1CD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittaustapa - johtava
Elektrositulojen määrä - 3
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika - 10 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583773974
Sähkönumero
2709952
Toimittajan tuotenumero
9609706-3
Tukkuerä
1
Mittaustapa:
johtava
Elektrositulojen määrä:
3
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Max. sallittu suoritusviiveen aika:
10 s
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Min. säädettävä suoritusviiveen aika:
0.1 s
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm


