OMRON - Valvontarele - K8DT-LS1TA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-LS1TA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittaustapa - johtava

  • Elektrositulojen määrä - 3

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Max. sallittu suoritusviiveen aika - 10 s

  • Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583773967

Sähkönumero

2709951

Toimittajan tuotenumero

9606663-0

Tukkuerä

1

Mittaustapa:

johtava

Elektrositulojen määrä:

3

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Max. sallittu suoritusviiveen aika:

10 s

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Min. säädettävä suoritusviiveen aika:

0.1 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Valvontarele 17,5mm pintavalvonta nesteille, 10k-100k Ohm, transistori 100-240V AC