OMRON - Valvontarele - K8DT-PM1CN

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-PM1CN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Taajuusvalvonta - ei

  • Jännitteen mittausalue - 200...240 V

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Vaihevalvonta - kyllä

  • Alijännitetunnistus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583773875

Sähkönumero

2709963

Toimittajan tuotenumero

9606925-6

Tukkuerä

1

Taajuusvalvonta:

ei

Jännitteen mittausalue:

200...240 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Vaihevalvonta:

kyllä

Alijännitetunnistus:

kyllä

Ylijännitetunnistus:

kyllä

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Vaihesymmetrianvalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Valvontarele 17,5mm yli-/alijännite, vaihejärjestys ja puuttuminen, 3-vaihe 200-240V AC, SPDT 100-240V AC