OMRON - Valvontarele - K8DT-TH1TD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittauspiirien lukumäärä - 1
Irrotettavilla kiinnikkeillä - ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Leveys - 17.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4548583774056
Sähkönumero
2709967
Toimittajan tuotenumero
9608688-6
Tukkuerä
1
Mittauspiirien lukumäärä:
1
Irrotettavilla kiinnikkeillä:
ei
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Leveys:
17.5 mm
Korkeus:
90 mm
Syvyys:
90 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Virhelokin mahdollisuus:
ei
Ulkoinen nollaus mahdollista:
ei
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0


