OMRON - Valvontarele - K8DT-VW3CA

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Valvontarele - K8DT-VW3CA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jännitearvo 1 - 20...600 V

  • Jännitemittauksen alue - AC/DC

  • Yksivaihealijännitevalvonta - kyllä

  • Kolmivaihealijännitevalvonta - ei

  • Yksivaiheylijännitevalvonta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583773783

Sähkönumero

2709987

Toimittajan tuotenumero

9607596-5

Tukkuerä

1

Jännitearvo 1:

20...600 V

Jännitemittauksen alue:

AC/DC

Yksivaihealijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaihealijännitevalvonta:

ei

Yksivaiheylijännitevalvonta:

kyllä

Kolmivaiheylijännitevalvonta:

ei

Yksivaihehystereesivalvonta:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Kolmivaihehystereesivalvonta:

ei

DC-alijännitevalvonta:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Leveys:

17.5 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

DC-ylijännitevalvonta:

kyllä

DC-jännitehystereesivalvonta:

ei

Min. säädettävä vetohidastus kytkettäessä:

0.1 s

Maksimi sallittu vetohidastus kytkettäessä:

30 s

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

1

Valvontarele 17,5mm 1-vaihe yli- ja alijännite 20-600V AC/DC, SPDT100-240V AC