OMRON - Vipukytkin - X-10GW22-B
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauselementin tyyppi - rullavarsi
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Kytkentätoiminto - momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Väyläliitäntä - ei ole
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4536854245084
Sähkönumero
V009094
Toimittajan tuotenumero
1501807-5
Tukkuerä
1
Ohjauselementin tyyppi:
rullavarsi
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kytkentätoiminto:
momenttikosketin
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Väyläliitäntä:
ei ole
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Ohjaimen kohdistus:
muu
Rungon rakenne:
suorakulmainen särmiö
Mitoitusvirta Ie, DC-13, 230 V:
3 A
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Sähköisen liitännän tyyppi:
muu
Anturin leveys:
17.45 mm
Anturin pituus:
49.2 mm
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Anturin korkeus:
41.4 mm
Pakkotoiminen avautuminen:
ei
Lisäkytkimien (turva) määrä:
0
Elektroninen ulostulo:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 24 V:
10 A
Nimellinen toimintavirta Ie DC-13, 125 V:
10 A
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tilanäyttö:
ei
Turvatietoliikenneprotokolla:
ei ole
Kotelon pintakäsittely:
muu


