OMRON - Virtalähde - S8VK-S12024

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - Virtalähde - S8VK-S12024

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC/DC

  • Ensimmäinen toisio lähtöjännite - 21.6...28 V

  • Enimmäislähtövirta 1 - 5 A

  • Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ - 100...240 V

  • Mitoitussyöttöjännite, DC - 90...350 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4548583761124

Sähkönumero

2709988

Toimittajan tuotenumero

5644070-9

Tukkuerä

1

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC/DC

Ensimmäinen toisio lähtöjännite:

21.6...28 V

Enimmäislähtövirta 1:

5 A

Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:

100...240 V

Mitoitussyöttöjännite, DC:

90...350 V

Energiankulutus:

10.4 VA

Leveys:

55 mm

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

90 mm

Toisiojännite säädettävä:

kyllä

Oikosulkukesto:

kyllä

Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:

100...240 V

Ulostulojännite stabiloitu:

ei

Lähtöteho:

120 W

Stabiloitu:

kyllä

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Kiskoasennus mahdollista:

kyllä

Laajennettava:

ei

Upotuskorkeus:

90 mm

Suora-asennus mahdollista:

ei

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Seinäasennus:

ei

Virtalähde, 120 W, 24VDC, 5A, DIN -kisko kiinnitys, Jousiliitin, Lakattu

OMRON -tuote

Tutustu OMRON-sarjaan