Etusivu

OMRON - White modular sheet with 48 marker of si - MG-CPM-04 41390N

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - White modular sheet with 48 marker of si - MG-CPM-04 41390N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8016692764306

Sähkönumero

V004501

Toimittajan tuotenumero

685974

Tukkuerä

1

White modular sheet with 48 marker of size mm: 5x10, Polycarbonate,Halogen Free, Silicon Free, UL94 V0, -40° to 130°C,