Etusivu

OMRON - ZSlaserpä350135mm 20µm IP67 2m - ZS-LD350S 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - ZSlaserpä350135mm 20µm IP67 2m - ZS-LD350S 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Skannaustoiminto - heijastusmenetelmä

  • Analoginen ulostulo - muu

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapeli pistoliittimellä

  • Kytkennän lähtö - muu

  • Mittausalueen pituus - 215...485 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648197632

Sähkönumero

9727377

Toimittajan tuotenumero

194124

Tukkuerä

1

Skannaustoiminto:

heijastusmenetelmä

Analoginen ulostulo:

muu

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapeli pistoliittimellä

Kytkennän lähtö:

muu

Mittausalueen pituus:

215...485 mm

Kytkentätyyppi:

muu

Ulostulotaajuus:

9000 Hz

Käytön turvaluokka:

suojausluokka 3

Syöttöjännite:

12...24 V

Anturin leveys:

35 mm

Anturin korkeus:

65 mm

Anturin pituus:

56 mm

Asettelutapa:

Teach-In

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Rungon rakenne:

suorakulmainen särmiö

Geometrinen resoluutio:

0.24 mm

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Valopiste:

0.045 mm²

Suhteellinen lineaarisuuspoikkeama:

0.1 %

Enimmäislähtövirta:

50 mA

Mittausmenetelmä optiseen etäisyysmittaukseen:

kolmiomittaus

Kytkentätaajuus:

9000 Hz

Standardi rajapinnassa:

analoginen

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Jännitetyyppi:

DC

Tunnistustila:

valokytkentä

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Vikailmoitus:

ei

Optisen pinnan materiaali:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Kaapelivaipan materiaali:

PVC

Suhteellinen toistettavuus:

6E-6 %

Ajastus-toiminto:

ei

AWG-numero:

26