Etusivu

OMRON - ZSlaserpä40±2.5mm 0.4µm IP672m - ZS-LD40T 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - ZSlaserpä40±2.5mm 0.4µm IP672m - ZS-LD40T 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 40...40 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648134804

Sähkönumero

9727378

Toimittajan tuotenumero

181038

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Käyttöetäisyys:

40...40 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Aallonpituuden sensori:

650 nm