OMRON - ZSlaserpää 80±15mm 2µm IP67 2m - ZS-LD80 2M

Omron Electronics Oy
KopioiKopioi
OMRON - ZSlaserpää 80±15mm 2µm IP67 2m - ZS-LD80 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo

  • Käyttöetäisyys - 78...78 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

  • Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi

  • Kotelon/suojuksen materiaali - metalli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4547648084529

Sähkönumero

9727374

Toimittajan tuotenumero

8600119-0

Tukkuerä

1

Valotyyppi:

laserdiodi, punainen valo

Käyttöetäisyys:

78...78 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Sähköisen liitännän tyyppi:

kaapelointi

Kotelon/suojuksen materiaali:

metalli

Optisen pinnan materiaali:

lasi

Käyttölämpötila:

0...50 °C

Lasersuojaluokka:

luokka 2

Aallonpituuden sensori:

650 nm