OMRON - ZSlaserpää200±50mm 5µm IP67 2m - ZS-LD200 2M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valotyyppi - laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys - 200...200 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali - metalli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4547648084543
Sähkönumero
9727375
Toimittajan tuotenumero
180553
Tukkuerä
1
Valotyyppi:
laserdiodi, punainen valo
Käyttöetäisyys:
200...200 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelointi
Kotelon/suojuksen materiaali:
metalli
Optisen pinnan materiaali:
lasi
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Lasersuojaluokka:
luokka 2
Aallonpituuden sensori:
650 nm


