ONNINEN TELETEKNO - Jatkoskaappi - 692532 UK-FTTX M40

KopioiKopioi
ONNINEN TELETEKNO - Jatkoskaappi - 692532 UK-FTTX M40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 320 mm

  • Leveys - 460 mm

  • Syvyys - 700 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072039671

Sähkönumero

7203967

Toimittajan tuotenumero

7203967

Tukkuerä

1

Korkeus:

320 mm

Leveys:

460 mm

Syvyys:

700 mm

Jatkoskaappi, joka on kehitetty rakaisuihin, joissa runkokaapelihaaroitetaan moneen tilaajakaapeliin. Koko 360 x 640 x 270 mm, 12 paikkaa jatkoslevyille, 10kpl M40 kaapelin läpivientiä. Kiinnitys- ja maadoituskiskot kaapeleita varten.

Jatkoskaappi, joka on kehitetty rakaisuihin, joissa runkokaapeli haaroitetaan moneen tilaajakaapeliin. Koko 360 x 640 x 270 mm, 12 paikkaa jatkoslevyille, 10kpl M40 kaapelin läpivientiä. Kiinnitys- ja maadoituskiskot kaapeleita varten.

ONNINEN TELETEKNO -tuote

Tutustu ONNINEN TELETEKNO-sarjaan