ORBIS - Jumpperi 1m 7/16m - 7/16m - 3001978 HCF(Z) 1/2 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7206699
Toimittajan tuotenumero
3001978
Tukkuerä
25
Valmiskaapeli 716M-716M HCF(Z) 1/2 1m Dca s1.d1.a1
Orbis CPR luokka Dca s1 d1 a1, 716 suora uros-716 suora uros (indoor-outdoor vaipallla LSZH) Highflex 1/2 1,5 m - 7m, IP68, PIM -160 dBc
Orbis CPR luokka Dca s1 d1 a1, 716 suora uros-716 suora uros (indoor-outdoor vaipallla LSZH) Highflex 1/2 1,5 m - 7m, IP68, PIM -160 dBc
ORBIS -tuote
Tutustu ORBIS-sarjaan


