Etusivu

ORBIS - Kuitujatkossuoja - Jatkos-suojaholkki 60mm

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Kuitujatkossuoja - Jatkos-suojaholkki 60mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7206410

Toimittajan tuotenumero

3000964

Tukkuerä

1

Jatkos-suojaholkki 60mm. Pakkauskoko 100 kpl.

Kuitujatkossuojaholkeilla suojaat hitsaamasi valokuitujatkokset. Jatkossuojaholkissa eli hitsipillissä on esikutistetut päät.

  • Jatkossuojan halkaisija 2,5 mm
  • Kutisteputken pituus 60 mm
  • Tukilangan halkaisija 1,3 mm