Etusivu

ORBIS - Kuitupuhalluskone - Mjet V0 HD FTTX

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Kuitupuhalluskone - Mjet V0 HD FTTX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007673

Toimittajan tuotenumero

3010031

Tukkuerä

1

Jetting Mjet V0 HD

Erittäin kompakti kuitujen puhalluslaite, jossa akkukäyttöinen sähkömoottori. Soveltuu asennuksiin, joissa kuidun halkaisija 0,8–6,5 mm ja kanavaputken halkaisija 3–16 mm. Laitetta voidaan käyttää suoraan sen kuljetuslaukusta. Laitteessa on elektroninen pysäytys-/liukusuoja, joka toimii 250 ms:n tarkkuudella.

Jetting MJet V0 HD on helppokäyttöinen, ja kuidun kuormitusta on vähennetty portaattomasti muuttuvan vetovoiman avulla. Laite mittaa kuidun syöttönopeuden ja etenemän putkessa. Laitteessa on myös kuituun kohdistuvan työntövoiman ja paineen näyttö. Maksimipaine on 16 Bar ja -syöttönopeus 110 m/min. Laitteen maksimityöntövoima on 200 N, ja se seuraa jatkuvasti kosketuspaineen muutosta. Laitteessa on kanavan ilmanpoistoventtiili, joka vähentää ilmaa kanavassa ja nopeuttaa kaapelin puhaltamista. MJet V0 HD toimii JetLogger-dokumentointijärjestelmän kanssa, joka on saatavissa optiona.

MJet V0 HD vaatii kompressorin, jolla voidaan tuottaa puhdasta kuivaa ilmaa.