ORBIS - Kuitupuhalluskone - Mjet V2, 550 N

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Kuitupuhalluskone - Mjet V2, 550 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007674

Toimittajan tuotenumero

3010034

Tukkuerä

1

Jetting Mjet V2



Vankka ja kompakti valokuidun puhalluslaite, jossa on kummallekin hihnalle oma pneumaattinen moottorinsa. Laitteessa on helppokäyttöinen joystick-ohjain, jolla säädetään työntövoima ja nopeus sekä ohjataan kaapelin etenemistä (työntö/pysäytys/peruutus).

Soveltuu asennuksiin, joissa kuidun halkaisija on 2,4–16 mm ja kanavaputken halkaisija 7–50 mm. Laitteessa on elektroninen nopeus- ja matkalaskuri, ja sitä on pitkän vetohihnan (450 mm) vuoksi helppo käyttää. Laitteen näytöltä voi seurata kuidun syöttönopeutta, etenemää putkessa, kuituun kohdistuvaa työntövoimaa ja kanavan ilmanpainetta. Lisäksi laitteessa on kanavan ilmanpoistoventtiili, joka vähentää ilmaa kanavassa ja nopeuttaa kaapelin puhaltamista.

Jetting MJet V2:n maksimisyöttönopeus on 200 m/min, maksimityöntövoima 550 N ja maksimipaine 16 Bar. Optiona on saatavissa JetLogger-dokumentointijärjestelmä.

MJet V2 vaatii kompressorin, jolla voidaan tuottaa puhdasta kuivaa ilmaa.