ORBIS - Kuitupuhalluskone - Mjet V3, 1800 N

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Kuitupuhalluskone - Mjet V3, 1800 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007675

Toimittajan tuotenumero

3010035

Tukkuerä

1

Jetting Mjet V3



Valokuidun puhalluslaite, jossa on kummallekin hihnalle oma pneumaattinen moottorinsa. Laitteessa on helppokäyttöinen joystick-ohjain, jolla säädetään työntövoima ja nopeus sekä ohjataan kaapelin etenemistä (työntö/pysäytys/peruutus).

Soveltuu asennuksiin, joissa kuidun halkaisija on suuri, 4–40 mm, ja kanavaputken halkaisija 10–63 mm. Laitteessa on elektroninen nopeus- ja matkalaskuri valokuitukaapelin puhaltamiselle sekä puhalluksen nopeuden, matkan, työntövoiman ja kanavan ilmanpaineen seuranta omalta näytöltä. Pitkä vetohihna takaa kuidun tasaisen kulun laitteessa. Lisäksi laitteessa on kanavan ilmanpoistoventtiili, joka vähentää ilmaa kanavassa ja nopeuttaa kaapelin puhaltamista.

Jetting MJet V3:n maksimisyöttönopeus on 65 m/min ja maksimityöntövoima 1800 N jatkuvasti muuttuvalla kosketuspaineella. Maksimipaine on 16 Bar. Vaihtoehtoinen putkisarja mahdollistaa useimmat kokoonpanot: 7x7/3,5 mm tai 4x14/10 mm. Laitteella voi puhaltaa samanaikaisesti useissa pienissä mikrokanavissa, jotka on sijoitettu esimerkiksi 40 mm:n putkeen. Optiona on saatavissa JetLogger-dokumentointijärjestelmä.

MJet V3 vaatii kompressorin, jolla voidaan tuottaa puhdasta kuivaa ilmaa.