Etusivu

ORBIS - Kuitupuhalluskone - TriggAIR 30 N

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Kuitupuhalluskone - TriggAIR 30 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V007672

Toimittajan tuotenumero

3010029

Tukkuerä

1

Jetting trigair

Jetting TriggAIR on kannettava valokuitujen puhalluslaite, joka painaa vain noin 2 kg. Se on tarkoitettu asennuksiin, joissa kuidun halkaisija on 0,8–3 mm ja putken halkaisija 5, 7 tai 8 mm (optiona myös 3 mm). Laite on elektroninen, akkukäyttöinen (12V, 4Ah, runkona Milwaukee-akkukone) ja ladattava.

TriggAIRissa on kuidunsyöttötoiminnot sekä eteen- että taaksepäin ja digitaalinen näyttö, joka osoittaa kuidun syöttönopeuden ja etenemän putkessa. Maksimisyöttönopeus on 150 m/min, työntövoima 30 N ja maksimipaine 16 Bar. Laitteessa on syöttönopeuden säätö.

Toimitus sisältää:
  • kovan laukun
  • putken katkaisijan
  • neljän kaapelitiivisteen setin: 10 kpl KT1,2-7 mm, 10 kpl KT1,8-7 mm, 10 kpl KT2,2-7 mm ja 10 kpl KT2,8-7 mm
  • laturin 110/230V 12 V patterille
  • 2 kpl patterit 12V/4Ah Milwaukee
  • puristimen O-renkaalle
  • ohjekirjan

TriggAIR vaatii kompressorin, jolla voidaan tuottaa puhdasta kuivaa ilmaa.