ORBIS - Paneeli-esikytketty - Paneeli 24F SC APC DPX FIN2012

Orbis Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215971

Toimittajan tuotenumero

3009420

Tukkuerä

1

Esikytketty 24-kuituinen paneeli SC APC DPX

Orbiksen omassa tuotannossa valmistetussa valokuitupaneelissa on valmiiksi kytkettynä adapterit sekä häntäkuidut. Etulevyssä on numerointi 1-48. 24-kuituisen paneelin tyhjissä porteissa on peitetulpat. Paneelissa on ruuvilla irrotettava liukukansi ja takana on isot taivutettavat läpiviennit kaapelin sisään tuonnille. Paneelin syvyys on 140 mm, korkeus 1U. Voidaan kiinnittää myös seinään.

Materiaali: pulverimaalattu metalli, harmaa RAL 7035.

Sisältää
  • OS2 SC APC DPX adapterit asennettuna (12 kpl)
  • OS2 häntäkuidut esikytkettynä FIN2012 värijärjestyksen mukaan (24 kpl)
  • Jatkossuojaholkit 45 mm (kuitumäärän mukaan)
  • Pohjalevy (törmäyssuoja)
  • Maadoitusruuvi
  • Kuitujatkospidike (kuitumäärän mukaan)
  • Kiinnitysmutterit/-ruuvit

ORBIS -tuote

Tutustu ORBIS-sarjaan