ORBIS - Päätekotelo esikytketty - Orbis-kotelo 2 LC APC 30m

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Päätekotelo esikytketty - Orbis-kotelo 2 LC APC 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7206258

Toimittajan tuotenumero

5001676

Tukkuerä

1

Orbis-kotelo 2 LC APC CPR Cca 30m

Kuitu kotiin (FTTH)-sovelluksiin soveltuvassa huoneistokotelossa on valmiiksi kytkettynä Orbiksen tuotannossa valmistettu sisäasennuskaapeli, jonka LC APC -liittimet on liitetty kotelossa olevaan LC APC duplex -adapteriin. Kaapelin toinen pää on katkaistu jatkettavaksi hitsaamalla asennuskohteessa. Tuote on suunniteltu kuitu kotiin (FTTH) -verkkojen sisäasennuksiin.

• Kotelon koko (KxLxS): 134x77x38 mm
• Kotelossa adapteri: LC APC duplex
• Kotelon väri: valkoinen
• Valmiskaapelin pituus: valittavissa 10-80 m, 5 m välein
• Kaapelityyppi: OS2 G.657A1, CPR-luokka Cca
• Kaapelissa liitin: LC APC (kotelon päässä)
• Kaapelin väri: harmaa

Koteloita on saatavilla myös SC APC liittimillä ja adaptereilla sekä muilla kaapelin pituuksilla.