ORBIS - Päätekotelo esikytketty - Orbis-kotelo 2 LC APC/APC 25m

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Päätekotelo esikytketty - Orbis-kotelo 2 LC APC/APC 25m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7206272

Toimittajan tuotenumero

5001690

Tukkuerä

1

Orbis-kotelo 2 LC APC/LC APC CPR Cca 25m

Kuitu kotiin (FTTH)-sovelluksiin soveltuvassa huoneistokotelossa on valmiiksi kytkettynä Orbiksen tuotannossa valmistettu sisäasennuskaapeli, jonka LC APC -liitin on liitetty kotelossa olevaan LC APC duplex -adapteriin.Kaapelin toinen pää on valmiiksi päätetty LC APC duplex -liittimiin, mikä nopeuttaa käyttöönottoa asennuskohteessa.
Tuote on suunniteltu kuitu kotiin (FTTH) -verkkojen sisäasennuksiin.

• Kotelon koko (KxLxS): 134x77x38 mm
• Kotelossa adapteri: LC APC duplex
• Kotelon väri: valkoinen
• Valmiskaapelin pituus: valittavissa 10-80 m, 5 m välein
• Valmiskaapelityyppi: OS2 G.657A1, CPR-luokka Cca
• Kaapelissa liittimet: LC APC molemmissa päissä
• Kaapelin väri: harmaa

Koteloita on saatavilla myös SC APC liittimillä ja adaptereilla sekä muilla kaapelin pituuksilla.