ORBIS - Paneeli-esikytketty - Paneeli 24F LC UPC DPX FIN2012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7215967
Toimittajan tuotenumero
3009116
Tukkuerä
1
Esikytketty 24-kuituinen paneeli LC UPC DPX
Orbiksen omassa tuotannossa valmistetussa valokuitupaneelissa on valmiiksi kytkettynä adapterit sekä häntäkuidut. Etulevyssä on numerointi 1-48. 24-kuituisen paneelin tyhjissä porteissa on peitetulpat. Paneelissa on ruuvilla irrotettava liukukansi ja takana on isot taivutettavat läpiviennit kaapelin sisään tuonnille. Paneelin syvyys on 140 mm, korkeus 1U. Voidaan kiinnittää myös seinään. Materiaali: pulverimaalattu metalli, harmaa RAL 7035.
Sisältää
Orbiksen omassa tuotannossa valmistetussa valokuitupaneelissa on valmiiksi kytkettynä adapterit sekä häntäkuidut. Etulevyssä on numerointi 1-48. 24-kuituisen paneelin tyhjissä porteissa on peitetulpat. Paneelissa on ruuvilla irrotettava liukukansi ja takana on isot taivutettavat läpiviennit kaapelin sisään tuonnille. Paneelin syvyys on 140 mm, korkeus 1U. Voidaan kiinnittää myös seinään. Materiaali: pulverimaalattu metalli, harmaa RAL 7035.
Sisältää
- OS2 LC UPC DPX adapterit asennettuna (12 kpl)
- OS2 häntäkuidut esikytkettynä FIN2012 värijärjestyksen mukaan (24 kpl)
- Jatkossuojaholkit 45 mm (kuitumäärän mukaan)
- Pohjalevy (törmäyssuoja)
- Maadoitusruuvi
- Kuitujatkospidike (kuitumäärän mukaan)
- Kiinnitysmutterit/-ruuvit


