ORBIS - Paneeli-esikytketty - Paneeli 48F LC UPC DPX FIN2012

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7215968
Toimittajan tuotenumero
3009417
Tukkuerä
1
Esikytketty 48-kuituinen paneeli LC UPC DPX
Orbiksen omassa tuotannossa valmistetussa valokuitupaneelissa on valmiiksi kytkettynä adapterit sekä häntäkuidut. Etulevyssä on numerointi 1-48. Paneelissa on ruuvilla irrotettava liukukansi ja takana on isot taivutettavat läpiviennit kaapelin sisään tuonnille. Paneelin syvyys on 140 mm, korkeus 1U. Voidaan kiinnittää myös seinään. Materiaali: pulverimaalattu metalli, harmaa RAL 7035.
Sisältää
Orbiksen omassa tuotannossa valmistetussa valokuitupaneelissa on valmiiksi kytkettynä adapterit sekä häntäkuidut. Etulevyssä on numerointi 1-48. Paneelissa on ruuvilla irrotettava liukukansi ja takana on isot taivutettavat läpiviennit kaapelin sisään tuonnille. Paneelin syvyys on 140 mm, korkeus 1U. Voidaan kiinnittää myös seinään. Materiaali: pulverimaalattu metalli, harmaa RAL 7035.
Sisältää
- OS2 LC UPC DPX adapterit asennettuna (24 kpl)
- OS2 häntäkuidut esikytkettynä FIN2012 värijärjestyksen mukaan (48 kpl)
- Jatkossuojaholkit 45 mm (kuitumäärän mukaan)
- Pohjalevy (törmäyssuoja)
- Maadoitusruuvi
- Kuitujatkospidike (kuitumäärän mukaan)
- Kiinnitysmutterit/-ruuvit


