ORBIS - Puristuspihti 110 - 110 CAT6/6A Keystone

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Puristuspihti 110 - 110 CAT6/6A Keystone

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215604

Toimittajan tuotenumero

3002244

Tukkuerä

1

Kytkee ja katkaisee kaapelit yhdellä puristuksella. Vankka rakenteinenja käteensopiva. 1 varaterä pakkauksessa mukana. Yhteensopiva sekä 90että 180 astetta olevien liittimien kanssa. Terä vaihdettavissa.



Orbis Vaski Cat6 työkalu V-tool Ominaisuudet:
 - Kytkee ja katkaisee kaapelit yhdellä puristuksella.
 - Vankka rakenteinen ja käteensopiva.
 - Helppokäyttöinen
 - 1 varaterä pakkauksessa mukana
 - Terä kestää yli 1200 kytkentää
 - Sopii sekä oikea, että vasen kätisille.
 - Yhteensopiva sekä 90 että 180 astetta olevien liittimien   kanssa.
 - Terä vaihdettavissa.
 - Liitimien 70% nopeampi asennus.
 - 70% alhaisempi kytkentävoima.
 - Yhteensopiva Cat6 / 6A / 5e / 3 - liittimien kanssa.