ORBIS - Valmiskaapeli - FTTH 2F LC APC/LC APC 50m

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Valmiskaapeli - FTTH 2F LC APC/LC APC 50m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 5 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7206222

Toimittajan tuotenumero

5001618

Tukkuerä

1

Orbis OptoFiber FTTH 2F LC APC/LC APC CPR Cca 50m

Orbiksen valmistama kaksikuituinen valmiskaapeli sisäasennuksiin. Kaapelissa LC APC -liittimet molemmissa päissä, sekä vetosuojat.

Orbis FTTH 2xOS2 LSZH sisäkäyttökaapelin tekniset tiedot:
  • Kuitutyyppi: G.657.A1
  • Kaapelin halkaisija: 6,2 mm
  • Minimitaivutussäde: 10 x halkaisija
  • Vetokuormitus: 500 N asennuksessa
  • Puristuslujuus: 2000 N/100 mm
  • Käyttölämpötila-alue: -45ºC ... +60ºC
  • Vetoelementti: lasikuitulangat vedenestopinnoitteella
  • CPR-luokka: Cca -s1b, d0, a1
  • Sisäkäyttöön, LSZH - Palonestoaineella käsitelty, halogeeniton ja UV-kestävä
Liittimien jaottelu kaapelissa:
  • Kaapelin molemmissa päissä on LC APC -liittimet.
  • Kummallakin kuidulla on oma tunnistevärinsä.
  • Huoneistopäässä kuitujen pituudet ovat 30 cm ja 25 cm.
  • Paneelipäässä kuidun pituus vaipasta pisimmän kuidun liittimeen on 70 cm.
Vetosuojaputki:
  • Halkaisija: 20 mm
  • Pituus: kaapelin huoneistopäässä 45 cm, kaapelin paneelipäässä 80 cm
  • Kiinnitetty kahdella nippusiteellä, joiden alla on kylmäkutiste, jotta putki pysyy vedon aikana paikoillaan
Kaapeleita on saatavissa myös räätälöidyillä mitoilla sekä asuntokohtaisilla tarramerkinnöillä.