Etusivu

ORBIS - Valmiskaapeli - FTTH 4F LC APC/LC APC 30m

Orbis Oy
KopioiKopioi
ORBIS - Valmiskaapeli - FTTH 4F LC APC/LC APC 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7215959

Toimittajan tuotenumero

3004303

Tukkuerä

1

Orbis OptoFiber FTTH 4F LC APC/LC APC 30m

Orbiksen valmistama nelikuituinen valmiskaapeli sisäasennuksiin. Kaapelissa LC APC -liittimet molemmissa päissä sekä vetosuojat. Kaapeleihin sisältyy asuntokohtaiset tarramerkinnät.

Orbis FTTH 4xOS2 LSZH sisäkäyttökaapelin tekniset tiedot:
  • Kaapelin halkaisija: 5,3 mm
  • Minimitaivutussäde: 5 x halkaisija
  • Vetokuormitus: 400 N asennettuna/650 N asennuksessa
  • Puristuslujuus: 1000 N/100 mm
  • Käyttölämpötila-alue: -10ºC ... +70ºC
  • Kuitutyyppi: G.657A
  • Vetoelementti: Aramid langat Sisäkäyttöön, LSZH- Halogen vapaa, nippupolton kestävä

Liitinvaihtoehdot ja liittimien jaottelu kaapelissa:
  • LC APC
  • Huoneistopään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen on 30 cm.
  • Paneelipään kuorintapituus vaipasta ulommaiseen liittimeen on 70 cm.
  • Liittimien etäisyys toisistaan on 5 cm
  • Kaapelin molemmat päät ovat identtiset (kuidut ovat identifioitavissa värien avulla toisistaan).

Vetosuoja:
  • Vetosuojan halkaisija on 20 mm.
  • Paneelin päähän tuleva suojaputki on pituudeltaan 80 cm ja huoneistopään 45 cm.
  • Suoja on kiinnitetty kahdella nippusiteellä, joiden alla on kylmäkutiste, jotta putki pysyy vedon aikana paikoillaan.