ÖREN KABLO - Asennuskaapeli-FRHF 0,6/1kV - FRHF 5x1,5 S 600V E90 OR K250

Laatuantenni Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 600 V

  • Nimellisjännite U - 1000 V

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 250 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 912 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430078842747

Sähkönumero

0409816

Toimittajan tuotenumero

NHXH 5X1.5 MM2-250

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

600 V

Nimellisjännite U:

1000 V

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Johtimien määrä:

5

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Johdinväri:

useita

Käyttölämpötila kiinteä:

-20...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

10.9 mm

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

muu

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

muu

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johtimen tunniste-/koodiväri:

muu

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

109 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

kyllä

Paino:

220 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

120 min.

Kaapelin leveys (noin):

10.9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

10.9 mm

Maakaapeli:

ei

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Asennuskaapeli FRHF (N)HXH 5x1,5 mm2 palonkestävä ja halogeenitonkaapeli kiinteisiin sähköasennuksiin 600/1000V FE180/PH120/E90. HFFROranssi K250 ulko Ø 10,9 mm.

Asennuskaapeli FRHF, (N)HXH 5x1.5 mm2 FE180/PH120/E90 Oranssi, K250, ulko Ø 10,9 mm, HFFR.

Palonkestävä ja halogeeniton NHXH asennuskaapeli on tarkoitettu kiinteisiin sähköasennuksiin kuiviin tai kosteisiin tiloihin, joissa edellytetään turvallisuuden kannalta toimivuutta myös tulipalon aikana. Ören NHXH asennuskaapelit on testattu kaapelijärjestelmän palonkestoluokaltaan E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Kaapeli on VDE sertifioitu ja soveltuu käyttöjännitealueelle 600/1000 V

Kaapelin ulkovaippa on suojattu UV-säteilyä vastaan, mutta mikäli kaapeli altistuu auringonvalolle, suosittelemme sen suojaamista esim. suojaputken tai suojakourun avulla. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan ainoastaan suojaputkea käyttämällä.

E90 kaapelijärjestelmä testaus ja VDE E90 sertifiointi on suoritettu OBO BETTERMANN ja BAKS kaapelihyllyjen ja kiinnitystarvikkeiden kanssa.

- 180 min palonkestävyys (FE 180) IEC 60331-21 / EN 50200
- 120 min palonkestävyys with Shock (PH 120) EN 50200
- Nippuna itsestäänsammuva IEC 60332-3-24 Cat C
- Vähän savuava IEC 61034-2
- Kaapelijärjestelmän palonkestävyys (E90) DIN 4102-12
- VDE Sertifioitu

Tekniset tiedot:

  • Käyttöjännite: 600/1000 VAC
  • Koestusjännite: 4000 V
  • Johtimen resistanssi: 1,5 mm2: <12,1 ohm/km
  • Käyttölämpötila: - 20 °C … +70 °C
  • Minimi taivutussäde: 10 x D
  • Pakkaus: 100m vyyhti/ tai kela 250/500m

Rakenne

  • Johtimet: Elektrolyyttinen kiinteä kuparilanka, Class 1 IEC 60228 / DIN EN 60228 / EN 60228
  • Johtiemien eriste: Ristisilotettu ”Cross-Linked” halogeenivapaa polymeeriyhdiste (Silicon) EN-50363-5 EI8
  • Johtimien värit: 5-johdinta: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
  • Eristeen vahvuus johtimen päällä: 1,5 mm2: 0,55 mm
  • Sisäeristeen materiaali: HFFR
  • Ulkovaippa: HFFR, RAL 2003, oranssi (EN 50290-2-27)
  • Ulkovaipan halkaisija: 10,9 mm

- Flame Retardant Test: IEC 60332-1-2
- Flame Propagation Test: IEC 60332-3-24 Cat C
- Smoke Density: IEC 61034-2
- Corrosive Gas Test: IEC 60754-2
- Halogen Free Test: IEC 60754-1
- Circuit Integrity Test: IEC 60331-21 (FE/180)
- Circuit Integrity With Scock Test: EN 50200 (PH/120)