ÖREN KABLO - Asennuskaapeli-FRHF 0,6/1kV - FRHF 5x6,0 S 600V E90 OR K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 600 V
Nimellisjännite U - 1000 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 153 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6430078842679
Sähkönumero
0409809
Toimittajan tuotenumero
NHXH 5X6.0 MM2-500
Tukkuerä
500
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
600 V
Nimellisjännite U:
1000 V
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
6 mm²
Johtimien määrä:
5
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinväri:
useita
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15.8 mm
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
3.08 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
muu
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johtimen tunniste-/koodiväri:
muu
Johdintunniste:
väri
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
ei
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
158 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
kyllä
Paino:
550 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
120 min.
Kaapelin leveys (noin):
15.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
15.8 mm
Maakaapeli:
ei
Säikeiden lukumäärä per johdin:
1
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuskaapeli FRHF, (N)HXH 5x6.0 mm2 FE180/PH120/E90 Oranssi, K500, ulko Ø 15,8 mm, HFFR.
Palonkestävä ja halogeeniton NHXH asennuskaapeli on tarkoitettu kiinteisiin sähköasennuksiin kuiviin tai kosteisiin tiloihin, joissa edellytetään turvallisuuden kannalta toimivuutta myös tulipalon aikana. Ören NHXH asennuskaapelit on testattu kaapelijärjestelmän palonkestoluokaltaan E90 standardin DIN 4102-12 mukaisesti. Kaapeli on VDE sertifioitu ja soveltuu käyttöjännitealueelle 600/1000 V
Kaapelin ulkovaippa on suojattu UV-säteilyä vastaan, mutta mikäli kaapeli altistuu auringonvalolle, suosittelemme sen suojaamista esim. suojaputken tai suojakourun avulla. Kaapelin saa asentaa suoraan maahan ainoastaan suojaputkea käyttämällä.
E90 kaapelijärjestelmä testaus ja VDE E90 sertifiointi on suoritettu OBO BETTERMANN ja BAKS kaapelihyllyjen ja kiinnitystarvikkeiden kanssa.
- 180 min palonkestävyys (FE 180) IEC 60331-21 / EN 50200
- 120 min palonkestävyys with Shock (PH 120) EN 50200
- Nippuna itsestäänsammuva IEC 60332-3-24 Cat C
- Vähän savuava IEC 61034-2
- Kaapelijärjestelmän palonkestävyys (E90) DIN 4102-12
- VDE Sertifioitu
Tekniset tiedot:
- Käyttöjännite: 600/1000 VAC
- Koestusjännite: 4000 V
- Johtimen resistanssi: 6,0 mm2: <3,08 ohm/km
- Käyttölämpötila: - 20 °C … +70 °C
- Minimi taivutussäde: 10 x D
- Pakkaus: 100m vyyhti/ tai kela 250/500m
Rakenne
- Johtimet: Elektrolyyttinen kiinteä kuparilanka, Class 1 IEC 60228 / DIN EN 60228 / EN 60228
- Johtiemien eriste: Ristisilotettu ”Cross-Linked” halogeenivapaa polymeeriyhdiste (Silicon) EN-50363-5 EI8
- Johtimien värit: 5-johdinta: kelta/vihreä, sininen, ruskea, musta, harmaa
- Eristeen vahvuus johtimen päällä: 6,0 mm2: 0,70 mm
- Sisäeristeen materiaali: HFFR
- Ulkovaippa: HFFR, RAL 2003, oranssi (EN 50290-2-27)
- Ulkovaipan halkaisija: 15,8 mm
- Flame Retardant Test: IEC 60332-1-2
- Flame Propagation Test: IEC 60332-3-24 Cat C
- Smoke Density: IEC 61034-2
- Corrosive Gas Test: IEC 60754-2
- Halogen Free Test: IEC 60754-1
- Circuit Integrity Test: IEC 60331-21 (FE/180)
- Circuit Integrity With Scock Test: EN 50200 (PH/120)


