ÖREN KABLO - Instrumentointikaapeli-FRHF - JE-H 1x2x0,8 FE180 PH180 E90

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.518 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - oranssi
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6430078842181
Sähkönumero
0232517
Toimittajan tuotenumero
JE-H 1X2X0,8+0,8MM K500
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.518 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-20...70 °C
Parikertaus:
muu
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
AWG:
1
Yhteinen suoja:
folio
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
muu
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
pyöreä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.6 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
56 mm
Kaapelityyppi:
muu
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H FE 180/PH180/E90 1x2x0,80 + 0,80 mm, Oranssi, K500, ulko Ø 5,6 mm, HFFR.
Palonkestävä ja halogeeniton JE-H instrumentointikaapeli on tarkoitettu kiinteisiin asennuksiin kuiviin tai kosteisiin tiloihin, joissa edellytetään turvallisuuden kannalta toimivuutta myös tulipalon aikana. Kaapeli soveltuu myös kohteisiin, joissa saattaa esiintyä sähkömagneettista häiriötä.
JE-H kaapeleiden käyttökohteita esimerkiksi instrumentointikaapelointi teollisuuden automaatio, mittaukset, säätötekniikka, savunpoistolaitteet, sammutuslaitteet, palohälytinlaitteet, turva- ja opastevalaistus, äänentoistojärjestelmät, hissien tmv. kaapelointi.
Kaapelin ulkovaippa on suojattu UV-säteilyä vastaan, mutta mikäli kaapeli altistuu auringonvalolle, suosittelemme sen suojaamista esim. suojaputken tai suojakourun avulla.
Vaikka kaapelin käyttöjännitteeksi on ilmoitettu max. 300 V, se EI SOVELLU 240 VAC verkkojänniteasennuksiin. JE-H instrumentointikaapelia EI SAA käyttää 240 VAC sähköasennuksiin eikä sitä voida käyttää maakaapelina suoraan maahan asennuksissa.
Tekniset tiedot
Nimellisjännite: 300 V. EI SAA käyttää 240 VAC sähköasennuksiin
Koestusjännite: Ø 0,60 - 0,80 mm: 800 V ja > 1,00 mm2: 1000 V
Eristysresistanssi: 100 Mohm/km
Silmukkaresistanssi: Ø 0,60 mm: 130 ohm/km, Ø 0,80 mm: 73,2 ohm/km, Ø 1,00 mm: 44,4 ohm/km, 1,00 mm2: 36,2 ohm/km, 1,50mm2: 24,2 ohm/km, 2,50 mm2: 14,8 ohm/km
Käyttölämpötila: - 20 °C … +70 °C
Minimi taivutussäde: 10 x D
RAKENNE
Johtimet: Elektrolyyttinen kuparilanka, Class 1 IEC 60228, DIN VDE 0295
Johtiemien eriste: HFFR "Cross Linked" eristys. Värijärjestys DIN VDE 0815 mukaan 1. pari sini/puna, 2. pari harmaa/kelta, 3. pari vihreä/ruskea, 4. pari valko/musta. 4 paria niputettu ryhmittäin numeroidulla muovinauhalla, numerointi alkaa 1:stä.
Parit: Kierretty kerroksittain
Välieriste: Pet nauha + lasikuitunauha
Maadoitusjohdin: Tinattua kuparia oleva yksilankainen johdin, Ø 0,80 mm
Uloin folio: Al-Pet folio
Ulkovaippa: HFFR, RAL 2003, oranssi


