ORKLA - Ensiaputarvike - Ensiapulaukku Large

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310613901025
Sähkönumero
6310503
Toimittajan tuotenumero
390102
Tukkuerä
1
Ensiapulaukku Large täydentää hyvin kiinteästi seinään asennettuaCederroth ensiapuasemaa, kun tapaturma voi tapahtua kauempana ensiapuasemasta. Ensiapulaukku Large täydentää hyvin kiinteästi seinään asennettua Cederroth ensiapuasemaa, kun tapaturma voi tapahtua kauempana ensiapuasemasta. Ensiapulaukku on mukaan otettava, joka on aina käden ulottuvilla. Monipuolisesti varustettu ensiapulaukku Large on valmistettu kulutusta kestävästä kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella. Ensiapulaukussa on kantokahva. Laukussa olevat tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin ja niissä on selkeät käyttöohjeet. Tilaa omille lisävarusteille. Vihreän ja keltaisen huomiovärin ansiosta laukun havaitsee jo kaukaa. Laukku on hyvin varusteltu tuotteilla pieniin ja suuriin haavoihin, nyrjähdyksiin, palovammoihin ja elvytykseen tarkoitetuilla suojatuotteilla. Sisältö: 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 2 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 20 Salvequick laastari 10 Salvequick haavapyyhe 1 Soft laastari 6 x 40 cm 1 Elvytyssuoja 2 Käsienpuhdistuspyyhe 2 paria Suojakäsine 1 Kolmioliina 1 Pelastuspeite 2 Elastinen tukiside, 8 cm x 4 m 2 Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm 1 Verkkoside 1 Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm 1 Sakset 1 Ensiapuohje Mitat: L 310 x K 247 x S 80 mm