ORKLA - Ensiaputarvike - Ensiapulaukku Medium

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310803901019
Sähkönumero
6310502
Toimittajan tuotenumero
390101
Tukkuerä
1
Ensiapulaukku Medium on valmistettu kulutusta kestävästä kumimaisestamateriaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella.Välineet pysyvät puhtaina ja ovat aina käyttövalmiina. Ensiapulaukku Medium on valmistettu kulutusta kestävästä kumimaisesta materiaalista, joka pitää pölyn, kosteuden ja lian ulkopuolella. Välineet pysyvät puhtaina ja ovat aina käyttövalmiina. Tuotteet on pakattu läpinäkyviin muovitaskuihin, jotka antavat selkeän yleiskuvan, ja oikean tuotteen löytäminen on helppoa, kun jokainen sekunti on tärkeä. Merkkivärit vihreä ja keltainen tekevät laukusta jo kaukaa näkyvän. Sisältö: 1 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 1 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 10 Salvequick laastari 6 Salvequick Haavapyyhe 4 Salvequick Maxi Cover laastari 1 Elvytyssuoja 2 Käsienpuhdistuspyyhe 2 paria Suojakäsine 1 Pelastuspeite 1 Elastinen tukiside 1 Cederroth Burn Gel Palovammataitos, 10 x 10 cm 1 Sakset 1 Ensiapuohje Mitat: L 231 x K 190 x S 78 mm