ORKLA - Ensiaputarvike - Ensiapupakki X-Large

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310803901033
Sähkönumero
6310504
Toimittajan tuotenumero
390103
Tukkuerä
1
Cederroth Ensiapupakki X-Large on reilun kokoinen ja hyvin varustettuensiapupakki, jonka tarvikkeet ovat nopeasti ja helposti käyttöönotettavissa. Cederroth Ensiapupakki X-Large on reilun kokoinen ja hyvin varustettu ensiapupakki, jonka tarvikkeet ovat nopeasti ja helposti käyttöön otettavissa. Tarvikkeet ovat selkeästi esillä, ja kuvalliset käyttöohjeet opastavat niiden käyttöä tapaturmatilanteissa. Lujan ulkokuoren ja lokerikkojen ansiosta tarvikkeet säilyvät järjestyksessä ja puhtaina haastavissakin olosuhteissa. Pakin ulkokannessa on kätevä laastariautomaatti. Sinetöintimahdollisuus. Sisältö: 3 Cederroth 4-in-1 iso ensiapuside 4 Cederroth 4-in-1 pieni ensiapuside 45 Salvequick muovilaastari 40 Salvequick kangaslaastari 10 Salvequick haavapyyhe 2 Soft laastari, 6 cm x 40 cm 3 Metalloitu haavaside, 20 x 40 cm 2 Verkkoside 2 Cederroth Burn Gel palovammataitos, 10 x 10 cm 1 Salvequick Cold pack kylmäpussi 1 Cederroth huuhteluspray, 150 ml 1 Elvytyssuoja 4 Käsienpuhdistuspyyhe 4 paria Suojakäsine 1 Pelastuspeite 2 Elastinen tukiside 1 Sakset 1 Pinsetit 1 Ensiapuohje Mitat: L 420 x K 300 x S 118 mm