ORKLA - Ensiaputarvike - Iso ensiapuside 4-in-1

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7310610019105

Sähkönumero

6310522

Toimittajan tuotenumero

1910

Tukkuerä

1

Cederroth 4-IN-1 Iso ensiapuside neljään eri käyttötarkoitukseen:paineside, tukiside, peiteside ja palovammaside. Steriili side, Selkeätkuvalliset käyttöohjeet. Cederroth 4-IN-1 Isoa ensiapusidettä käytetään neljään eri käyttötarkoitukseen: painesiteenä runsaasti vuotaviin haavoihin, peitesiteenä pintahaavoihin, palovammasiteenä (tarttumaton, haavaystävällinen taitos) sekä tilapäisenä tukisiiteenä. Monikäyttöisyytensä ansiosta ensiapuside korvaa monet perinteiset ensisiteet, joustositeet, kolmioliinat sekä isot ja pienet haavasiteet. Pakkauksessa selkeät kuvalliset käyttöohjeet. Sisältö: 1 haavaside (14 x 23 cm) ja 2 joustosidettä (10 cm x 3 m).