ORKLA - Ensiaputarvike - Laastariautomaatti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7310614907002
Sähkönumero
6310600
Toimittajan tuotenumero
490700
Tukkuerä
1
Salvequick laastariautomaatti eri laastarivaihtoehtoineen onhelppokäyttöinen ratkaisu työpaikalle. Salvequick laastariautomaatti eri laastarivaihtoehtoineen on helppokäyttöinen ratkaisu työpaikalle. Heti käyttövalmiiden laastareiden vetäminen laastariautomaatista onnistuu yhdelläkin kädellä hygieenisesti ilman suojapaperin availua ja saksien kanssa temppuilua. Alaspäin vedettäessä estetään muiden laastareiden likaantuminen ja kastuminen. Läpinäkyvä kansi suojaa laastareita lialta ja pölyltä. Laastarikasetit ovat lukittuna automaatissa, mikä estää hävikkiä. Automaattiin voi täydentää useita eri laastarivaihtoehtoja. Ensiapuaseman vihreät osat valmistetaan >85%:sti kierrätetystä muovista. Sisältö: 40 kangaslaastaria (REF 6444) 45 muovilaastaria (REF 6036) Mitat: L 23 x K 12 x S 5,5 cm